曜日別特売
50029 100g熱中飴II 梅塩 井関食品 21599208

50029 100g熱中飴II 梅塩 井関食品 21599208
50029 100g熱中飴II 梅塩 井関食品 21599208

100g熱中飴II 梅塩

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1袋(100g)
注文コード
21599208
品番
50029
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥280
販売価格(税別)
259

プロフェッショナル仕様。一粒に塩分300mg超。一に水分補給、二に塩分補給。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分
(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g
1粒あたりの食塩換算 約0.3g
用途
暑い季節、お仕事、スポーツに。
種類
容量
約20粒入り
種別
梅塩味
原材料
砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21599208
2020-09-19
用途: 熱中症予防に

巷に売ってる塩飴は塩分が少なく甘いので、為しに購入
塩辛過ぎず、美味しい飴でした。また来季にリピート購入します。

対象商品 : 21599208
2018-07-10
用途: 夏になると熱中症対策に毎年購入しています。

梅塩味、レモン味ともに美味しいうえにのどの渇きが癒される感じがします。熱中症にもならずに過ごせています。

対象商品 : 21599208
2018-08-18
用途: 現場作業の従業員向け

屋外の作業には必需品です。もう少し塩分が多くても良いかと。
効果が有るような気がしません。数種類購入しましたが、梅味が人気です。

対象商品 : 21599208
2017-05-15
用途: 炎天下でふらふらになりながらの作業
サービス業

濃い口で目が覚めます。最初は辛スッパでやりすぎ感がありましたが、なれたら病み付きになります。で、熱中症にならなくなりました。

対象商品 : 21599208
2016-11-23
用途: 気温が高い猛暑の季節における屋内外での作業時
オフィスねこの手

猛暑の夏場や屋内の密閉された気温が高い場所での作業前、作業中によく使いました。熱中症対策として塩分補給できて、おかげで熱中症にならずに助かりました。

対象商品 : 21599208
2021-06-22
用途: 接待のお菓子として使用
株式会社川合農機豊田支店

これからの熱中症対策として、従業員、お客様に食べてもらう物で
適当な物です。

2016-05-22
用途: 機械組み立て
製造業

適度な酸味と塩味が、バランス良い。塩分補給には、最適な味付けと感じました。

対象商品 : 21599208
2017-02-04
用途: 食べるため
アオバ冷機サービス業

う~ん、効果があったかわかりませんが、のどを潤すにはそれなりの効果があったかもしれません。
味はまあまあでした。普通ののど飴と大差ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする