吸水速乾マット ウォーターホース T

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21599323 品番 AC00024
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。

用途
店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
グリーン 寸法(cm)44×74 材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工) 厚さ(mm)8 規格防炎認定商品

商品説明動画

玄関マット ウォーターホースU 超保水・速乾マット
この動画は、27人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21599524
2024-07-30
用途:
サウナ風呂入口の滑り止め用
成田温泉 様

環境下、頻繁に濡れる状況ですが吸収速乾は想像以上でした。良い買い物ができました。洗い替えに再購入します。

1人が参考にしています
2024-10-20
用途:
玄関ホールの貸事務所用ドア前マット
その他業種

事務所前のマットとして小形で雨の後など靴跡の汚れなど水洗いしても水はけがよく、乾きやすく、常にきれいな状態を維持できているので、助かる。

対象商品:
21599533
2024-02-14
用途:
玄関汚れ防止
教育・研究機関

冬場靴について雪で玄関の床が汚れるので購入.文字通りよく吸水してくれ乾きも早いです.触った感じはしっかりとした硬めのフェルト布.ライトグレー,いい色です.購入してよかった.

対象商品:
21599332
2023-08-03
用途:
洗浄槽の足元に使用
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

洗浄槽の足元が、いつも水で濡れ、汚らしかったり、滑りやすかったので、マットを購入しました。改善されました。いい製品だと思います。

対象商品:
21599533
2023-01-04
用途:
玄関土間マット
その他業種

マットの品質感は思ったよりもずいぶん良いものでした.
雪のついた靴を玄関に放置すると雪が融けて床を濡らすためこれを試しています.自宅用なので耐久性よりも保水量と蒸発速度が重要でしょうね.

対象商品:
21599524
2022-08-05
用途:
ペットシーツ

よく吸う、すぐ乾く、洗ってもすぐ乾く、ペットシーツの上に敷いてペットシーツ代わりにしている。ゴミ削減のため、実験的な導入であったが、非常に満足している。

4人が参考にしています
対象商品:
21599567
2022-05-22
用途:
店舗で使用
サービス業

赤色を頼みました。とにかく好きな赤色で気に入っています。裏がゴムなんで滑らないのが良い。
もう一つ頼もうかと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
21599418
2022-07-08
用途:
出入り口の吸水マットとして
卸売・小売業

質感もしっかりしていて、良い感じ。
色を濃い色にしたのでホコリが少し目立ってしまうが汚れが分かりやすくていいと言う事に。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする