硬度計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21599508 品番HM-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,780
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3種類の押針を測定物に押し当てることで硬度を測定することができます。押針ごとで測定物の対応材質は異なります。
タイプA(円錐台型)はプラスチックやゴム、タイプC(球面)は発泡スチロールやスポンジ、タイプD(円錐型)は硬質ゴム、フローリング等にそれぞれ対応しています。
測定対象は6mm以上である必要があります。
ホールド機能・ゼロ調整があります。

測定範囲0-100 対応材質発泡スチロール、スポンジ、靴の中敷等 分解能0.5 押針形状(mm)【タイプC】2.5(球面) 使用電池LR44ボタン電池×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
吸着パッドのゴム部分の劣化診断に
建設業・工事業

吸着パッドのゴム部分の烈火診断に購入
Aタイプです。
早速計測しました。 再現性が高く使えますね
データインターフェイスがあるのですがその辺の説明がなく
その辺を教えてもらいたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする