カラーコーン用コーンサイン ガルバ製

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 文字内容片側通行 注文コード21599876 品番CS-3-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は文字内容・内容量など216種類から選べます 他の種類を見る

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。

用途歩行者 車両等への案内 材質ガルバニウム 幅(mm)300 質量(kg)1.55 高さ(mm)400 文字内容片側通行 タイプ片面 取付け方法カラーコーン取付
注意
※個人宅不可です。法人名・企業名看板等が必須となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする