ブラスト興業
ブラスト興業の 標示スタンド・立札
ブラスト興業の コーンサイン
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
路肩注意
注文コード
21599885
品番
CS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途
歩行者 車両等への案内
材質
ガルバニウム
幅(mm)
300
質量(kg)
1.55
高さ(mm)
400
文字内容
路肩注意
タイプ
片面
取付け方法
カラーコーン取付
注意
※個人宅不可です。法人名・企業名看板等が必須となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません