SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1KL~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21601456
品番
CG1KLA40-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
112
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21601456
CG1KLA40-300
49168665
CG1KLA40-300Z
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1
SMC
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です