まん咲 PX-10A

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21601967 品番PX-10A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ〜白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!

仕様精米設定:3ぶ〜白米(15段階) 質量(kg)22 能力精米:16.5〜20kg/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×645 電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通) 最大消費電力(W)360 タンク容量10kg 処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする