コメック PK-30A

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21601985 品番PK-30A
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

「コメックPK-30A」は30kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ〜白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!

仕様精米設定:3ぶ〜白米(15段階) 質量(kg)34 消費電力(W)50Hz:560 / 60Hz:540 能力精米:30〜35kg/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×510×845 電源(単相/V)100・400W、50Hz用/60Hz用(共通) タンク容量30kg 処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
精米に使っています。
北信産業株式会社 様

すり上がったお米の入れられる容器がついていたらなおいいとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする