18V コードレス植木バリカン CH1830DA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21602019 品番CH1830DA (BG)
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー 寸法(mm)刃物:300 質量(kg)2 能力刈込:15mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 無負荷ストローク数(min-1)1700 蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする