CH1830DA (NN) 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(旧:日立工機) 21602028

CH1830DA (NN) 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(旧:日立工機) 21602028
CH1830DA (NN) 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(旧:日立工機) 21602028
CH1830DA (NN) 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(旧:日立工機) 21602028
CH1830DA (NN) 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(旧:日立工機) 21602028
CH1830DA (NN) 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(旧:日立工機) 21602028
CH1830DA (NN) 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(旧:日立工機) 21602028

18V コードレス植木バリカン CH1830DA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード21602028品番CH1830DA (NN)
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品チップレシーバ寸法(mm)刃物:300質量(kg)2能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
注意
※本商品に電池・充電器は付属しておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする