MasterLOCK
MasterLOCKの ロックアウト
テュアルジョーハスプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21602055
品番
429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。
用途
最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。
適合
パドロック:8個
材質
アルミニウム
取付穴径(Φmm)
パドロック:7
適合穴径(Φmm)
6.5
注意
※パドロックは別売りです。