※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-43 ブラインドリベット(アルミ/鉄) TRUSCO 21602150 AT-43 ブラインドリベット(アルミ/鉄) TRUSCO 21602150 AT-43 ブラインドリベット(アルミ/鉄) TRUSCO 21602150 AT-43 ブラインドリベット(アルミ/鉄) TRUSCO 21602150

ブラインドリベット(アルミ/鉄)

(10件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(80本) 注文コード21602150 品番AT-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。

用途
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
カシメ板厚(mm)3.2〜4.8 リベット径D(Φmm)3.2 ツバ径(Φmm)6.4 下穴径d(Φmm)3.3 首下長さL(mm)7.6 質量(g)81 トラスコ品番217-0159 材質フランジ/アルミ、シャフト/鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断強度(N)932

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08340805
2023-10-24
用途:
スーツケース修理
製造業

スーツケースの修理の目的で購入 修理のためなので少量での購入が可能でよかった

対象商品:
08340744
2023-05-03
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

マフラーインナーサイレンサーの固定のために使っています。ボルト留めだと緩む事があるのと車検が通らない可能性があるので使っています。

対象商品:
08340927
2022-08-23
用途:
日曜大工、工作等に使用
農・林・水産業

必要なものをしっかり固定してくれ表面がフラットになるので引っ掛かりがなく仕上げできてとても良い

対象商品:
08340744
2022-08-03
用途:
アルミブロックの修理部材として

滅多に使わないので少量で十分です。若干割高になりますが、この数量で十分です。他の修理も気軽に購入できます。

対象商品:
08340692
2021-02-10
用途:
鋼板の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

大量には使用しないのでこのパックが丁度良く今回2度目の購入です。ただ前回は何故か1本だけ不良品が混ざっていましたが、今回は大丈夫でした。これからも検品だけは丁寧にお願いします。

対象商品:
08340832
2020-02-28
用途:
機械の修理に使用
えにせる 様

整備時錆びて劣化したカバー、台座等に新たな板金で化粧するため多用しています。
従来は必要に応じてームセンターにて購入しておりましたが、少量パックで在庫御も
少なくまた結構値がはるので、今回購入いたしました。
もう半分近く使用しましたが、満足しています。

対象商品:
08340963
2020-01-19
用途:
ヘラブナ釣りの釣台補修に。
その他業種

ヘラブナ釣りの釣台の補修に使ってます。良く締まります。前回は間違って皿頭を買ってしまいましたが。今回は良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08340805
2020-04-02
用途:
竹カゴの渕止め
株式会社山下工芸 様 (卸売・小売業)

初めて使用しましたが、長すぎて上手くいきませんでした。勉強してうまく使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする