エキストラクター(角型)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21602168 品番 EX-809K
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

左・右ボルトネジ兼用タイプです。

全長(mm)120 使用タップハンドルTH-38 使用ボルトねじ(mm)44.0〜54.0 先端径(mm)25 使用パイプ寸法1 下穴ドリル寸法(mm)27 用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 トラスコ品番231-8911 材質S45C 質量(kg)0.95 元端径(mm)33 角対辺寸法(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※焼入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08278286
2020-05-26
用途:
旧車キャブレターのパイロットジェット抜去

固着して頭がナメてしまった旧車バイクのパイロットジェットを抜く為に購入。下孔をあけて軽く叩き込み、タップハンドルで反時計方向に回して無事に抜くことができました。キャブレター全体をお湯で温めることで粘りついたガム状の汚れも緩んで功を奏したようです。

対象商品:
08278286
2019-08-27
用途:
折れたネジの取り出し
サービス業

折れたネジは軽いトルクで外れたので、問題ありません。
逆タップより使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08278286
2018-11-02
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

これは面白いです。良く使われるのはエキストラクターと言って逆タップと言われるもの。ですがこちらの角型は引っ掛かり?が全く別次元です(言い過ぎか?笑)安いネジだと頭が飛びます。タップホルダーの良い物を揃えると、仕事がはかどります。

対象商品:
08278286
2018-06-06
用途:
折れたねじの除去

小さめのねじだとらせん型よりこっちのほうが断然食い込みがよく取れるので重宝します。

対象商品:
08278286
2018-06-02
用途:
旧車の整備に

旧車のバイク整備はボルト折れは付き物です。太いボルトは何とかできても、M6以下は厄介です。初めて使用して除去出来ました。食い込みがよかったです。

対象商品:
08278286
2018-04-17
用途:
M3の折れ込みボルトに

ラセン型は持っていたのですが、試して見たくなり買ってみました。M3は仕様外の様ですが、2mmの穴をど真ん中に開け、一発で取れました。食い込み具合といい、ラセン型より好きかも。

対象商品:
08278286
2019-09-02
用途:
舐めてしまったバイクのネジの取り外しに
自動車・二輪車・自転車関連業

きれいに食い込まなかったので、今までの逆ネジのエキストラクターを使用しました。柔らかい材質ならこちらの方が良いのかも知れませんが、今回のネジでは全く食い込んでくれませんでした。

対象商品:
08278286
2019-04-28
用途:
折れたボルト外し

折れたボルトにくいこみが弱く、折れたボルト外れませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする