AM00197 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm クリーンテックス・ジャパン 21602236

 

AM00197 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm クリーンテックス・ジャパン 21602236
AM00197 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm クリーンテックス・ジャパン 21602236

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シルバー
シルバー
イエロー
ネイビー・ブルー
エメラルド・グリーン
バーガンディー
オレンジ
パープル
ココア・ブラウン
ピンク
ジェイド・グリーン
ブラック
シャンペーン
ホワイト
ライト・グレー
スカイ・ブルー
ライム・グリーン
ダーク・グリーン
レッド
ダーク・レッド
チョコレート・ブラウン
タン
ロイヤル・ブルー
寸法(cm)75×120
内容量1枚注文コード21602236品番AM00197
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途
エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。
仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)シルバー規格防炎認定商品寸法(cm)75×120パイル長(mm)約11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21605544
2024-02-19
用途: 玄関に設置
東播教職員組合教育・研究機関

フロアの色(グレー)に合わせたかったが、ライトグレーしかなかった。もう少し濃い色のグレーが欲しかった。

対象商品 : 21605842
2020-11-30
用途: オフィスの入り口 室内
サービス業

間口90cmに90×120を購入。90×60では小さいと思ったので。特殊サイズらしくこのメーカーしかなかった。マットは大きいと安定するし踏み心地が良い。クリーンテックスは室外マットを使っていたが、最初は本当に良かった。ライムグリーンは白っぽ過ぎると思います。慣れるまで3日以上かかった。

対象商品 : 21604336
2020-04-11
用途: 店舗入口
建設業・工事業

屋内側で使用、大変良い、もう少し色が選べれば良いかも

対象商品 : 21601938
2019-04-10
用途: 玄関の出入り口要
その他業種

思ったよりも薄かったのでもう少し厚みのあるほうが良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする