TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 牛革手袋
TRUSCOの 牛表革
袖なし革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
21602238
品番
JK-14-L
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
袖なしタイプです。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛本革
入数(双)
1
用途
プレス・荷役・運送・園芸。
トラスコ品番
123-5486
厚さ(mm)
0.8
本体質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応