TRUSCO
TRUSCOの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
TRUSCOの 鋸刃
TRUSCOの ハンドソー
ハンドソー替刃(ハイス普及品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
21602299
品番
NS3805-250-24-100P
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
全長(mm)
263
山数
24
用途
鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に
トラスコ品番
232-0185
適合機種
250mm幅ハンドハックソー
材質/仕上
(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
呼称径寸法(mm)
250
鋸刃呼称寸法(mm)
250