NS3906-250-24-100P ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCO 21602317

 

NS3906-250-24-100P ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCO 21602317
NS3906-250-24-100P ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCO 21602317

ハンドソー替刃(バイメタル品)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
山数24
内容量1箱(100枚)注文コード21602317品番NS3906-250-24-100P
参考基準価格(税別)¥37,450販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。

材質/仕上
バイメタル品
(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)
(鋸身)バネ鋼
全長(mm)263山数24トラスコ品番232-0207質量(g)1700鋸刃呼称寸法(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備作業に伴う金属加工に使用。鉄鋼素材に対して有効となります。

対象商品 : 08353107
2020-03-17
用途: アルミ、真鍮などの軟材の切断に使用
SHINODA RACING SHOP

抜群の切れ味であまり力を入れなくても良く、耐久性も良いので重宝しています。

対象商品 : 08353091
2019-06-07
用途: ステンレス材・鉄材の切断

ステンレスの切断でも刃こぼれしにくく、耐久性に期待できます。

対象商品 : 08353107
2018-08-17
用途: パイプ切断
教育・研究機関

近所のホームセンターで購入した物は直ぐに切れなくなってしまうが、
此れは切れ味が長続きして満足。

対象商品 : 08353082
2016-11-30
用途: 不用品の切断
その他業種

ケースが秀逸でとてもよいです。切れ味は期待したほどじゃないですね。ホームセンターで購入した2枚600円くらいのやつのがいいです。

対象商品 : 08353091
2015-04-01
用途: アルミ・スチール・ステンレスのパイプの切断。
株式会社フロンティア自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使ったのと比べても切れ味は、あまり変わらないと思うが、これから使っていく中で、長持ちしてくれれば、高額なのも納得できる。

対象商品 : 08353107
2011-05-25
用途: 5mm程度の鉄の切断

良く切れる。
流石に高いだけのことはある。
安いとは言えないが大物の切断には重宝する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする