曜日別特売
R-930T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 21602396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-930T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 21602396
R-930T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 21602396

標識ロープ 3つ打

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)30
線径(Φmm)7.5
内容量1巻注文コード21602396品番R-930T
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。

用途
立入禁止・危険区域の表示
線径(Φmm)7.5長さ(m)30トラスコ品番441-5752材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.84黄×黒包装形態バンド掛巻RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本ロープは、区画整理や侵入禁止などのサインを目的としております為、牽引、吊り作業や結束などの荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89624254
2021-02-20
用途: 立入禁止で

勝手に屋敷に入って来る人が居るので、西東の勝手口に張り抑止力に成ってます。

対象商品 : 89624211
2019-11-25
用途: アパートの駐車場区分けロープの張替え。
不動産業

6件分のロープの張替え。
短いロープでしたので作業がし易く短時間で張り替える事が出来ました。有難うございました。

対象商品 : 89624254
2019-05-14
用途: 作業場所や現場危険個所の区画として使用。
和歌山共同火力株式会社

機械の単体での区画に使用しているこの商品は、小さく纏められているため持ち運びに便利で簡易の通行制限等にも便利に使用させてもらっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする