TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの バケツ
バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21602405
品番
RBK-10
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
循環型社会に対応する再生樹脂を使用。
容量(L)
10
色
ブルー
材質
再生ポリプロピレン(75%)
トラスコ品番
176-0084
寸法(mm)
Φ279×258
質量(g)
383
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
繰り返し・詰め替え
対応