RBK-45 エコペール丸型45L TRUSCO 21602414 RBK-45 エコペール丸型45L TRUSCO 21602414 RBK-45 エコペール丸型45L TRUSCO 21602414

エコペール丸型45L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21602414 品番RBK-45
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。

トラスコ品番176-0149 材質再生ポリプロピレン(PP)60% 形状丸型 質量(kg)1.7 ブルー 高さ(mm)480 奥行(mm)430 容量(L)45 間口(mm)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×480 耐熱温度(℃)100℃ 外径(mm)430 商品タイプ本体のみ 適合フタRBK-45F
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
※フタ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする