※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBK-45F エコペール丸型蓋 TRUSCO 21602430 RBK-45F エコペール丸型蓋 TRUSCO 21602430

エコペール丸型蓋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21602430 品番 RBK-45F
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。

ブルー トラスコ品番176-0157 適合本体RBK-45 材質再生ポリプロピレン(PP)60% 形状丸型 高さ(mm)115 質量(g)490 奥行(mm)460 容量(L)45 間口(mm)460 環境対応省エネ・脱炭素 外径(mm)460 商品タイプフタのみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21602430
2025-12-09
用途:
ゴミだし
不動産業

45リットル様ん買ったが家のゴミ箱が円周が大きく閉まら無い為のせてちかいます雨が入ら無いだけたすかる

対象商品:
37325906
2021-10-15
用途:
ゴミ箱のフタに使用する。
農・林・水産業

近くのホームセンター5軒まわりましたが売ってなく困ってましたがようやくモノタロウさんで見つけ注文しました。品物は違ってましたが問題なく使えます。配送も迅速でした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする