TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの デッキブラシ
シダデッキブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21602448
品番
SDB
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
天然のシダ素材を使用していますので、タイルや床面に優しく傷を防止します。
タイル、コンクリートの水洗いに、強さを発揮します。
柄と一体型です。
材質/仕上
竹・木・シダ
PVC巻(柄)
用途
工場、店舗などの床洗浄。
トラスコ品番
176-9758
長さ(mm)
1140
材質(ブラシ部)
シダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応