※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
安心クッション(L字型) メタルカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21602658
品番
TAC-103
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途
工事現場や工場の危険防止に。
トラスコ品番
415-6595
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
幅(mm)
18
厚さ(mm)
4
色
メタルシルバー
質量(g)
30
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応