TATN-BK 防寒ネックウォーマー TRUSCO 21602694 TATN-BK 防寒ネックウォーマー TRUSCO 21602694 TATN-BK 防寒ネックウォーマー TRUSCO 21602694 TATN-BK 防寒ネックウォーマー TRUSCO 21602694 TATN-BK 防寒ネックウォーマー TRUSCO 21602694

防寒ネックウォーマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21602694 品番TATN-BK
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ネックウォーマーとしてだけでなく、イヤーウォーマーとしても使用可能な2WAYタイプです。
寒い季節の冷たい風、雪から首や耳をガードします。

用途
寒冷地での作業。
防寒対策。
トラスコ品番489-4189 材質アクリル 質量(kg)70 ブラック/グレー サイズフリー 特性防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする