TRUSCO
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー
TRUSCOの バーナー
TRUSCOの プロパンバーナー
プロパンバーナー Mタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21602728
品番
TBM3
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途
リノリューム床施工。
杉焼・木根焼。
杉焼・木根焼・リノリューム床施工アスファルト道路補修工事に。
建築・道路工事現場・鉄道レールポイントの氷結融解作業に。
トラスコ品番
231-0457
質量(kg)
1.6
ホース長さ(m)
3
火口
3号(25mm)
接手
M-100