プロパンバーナー Sタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番231-0449 注文コード21602780 品番TBS3
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。

用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。 トラスコ品番231-0449 寸法(mm)火炎/長さ×直径:290×45 火炎温度(℃)1800 発熱量(kcal/h)12000 火口径(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする