カットカラーコーン

(3件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21602816 品番 TCC-4C-R
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

レッド 寸法(幅W×高さH)(mm)380×660 質量(g)760 用途工事現場や駐車場。 トラスコ品番445-4197 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)660 種類スタンダード 先端穴径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン無地
注意
※商品によっては穴形状や穴寸法により取り付けができない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89605643
2016-03-16
用途:
測量現場の保護
株式会社IKOMA 様

普通に良い商品です。頭をカットしてないほうが使い勝手は良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
89605643
2016-03-08
用途:
車庫の入り口ふさぎ用

なかなかしっかりしていて良い感じ。

2015-10-12
用途:
安全
アースワーク日伸 様 (建設業・工事業)

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする