カラーコーン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21602834 品番 TCC-GN
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

質量(g)850 用途工事現場や駐車場。 トラスコ品番389-9756 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)380 グリーン 高さ(mm)700 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン無地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21602868
2025-08-19
用途:
自宅の縦列駐車場で、車の脇で狭い道路を通過車両に注意を促す為置いてます。
サービス業

黄色い発色も鮮やかで持った時も、しっかりした重さもあり安定しておいとおけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする