TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの カラーコーン
カラーコーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21602859
品番
TCC-R
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(g)
850
用途
工事現場や駐車場。
トラスコ品番
364-0990
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
380
色
レッド
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
無地