曜日別特売
TCSU-30N ピックアップスケール TRUSCO 21602886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCSU-30N ピックアップスケール TRUSCO 21602886
TCSU-30N ピックアップスケール TRUSCO 21602886

ピックアップスケール

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)300
内容量1本注文コード21602886品番TCSU-30N
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。

用途
線引き・ケガキ作業・寸法測定。
呼び寸法(mm)300メモリピッチ上段(mm)1mmピッチ(mm)(下段)1仕様インチ換算表付トラスコ品番415-1071材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)25厚さ(mm)1全長(mm)335質量(g)63JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: ケガキ作業
教育・研究機関

一般的なスケールだと、平らな場所に置くと平らになってしまい、とるのが大変な場合があります。
このスケールだと少し曲がっているため、とりやすく使いやすいです。
精度は当然良いです。

対象商品 : 21602886
2023-08-30
用途: 資材残の計測に使用
製造業

今まで使用していたものは、床に落とすと床とスケールとの隙間がない為、ピッタリ密着してとても拾いにくかったが、ピックアップと言うだけあって、とても拾いやすくて助かる。

対象商品 : 48916856
2020-11-22
用途: 材料計測
自動車・二輪車・自転車関連業

定番のスケールです。ポケットから落ちて紛失したので再購入しました。今度は落下防止のリングチェーンを付けます。

対象商品 : 48916865
2019-01-16
用途: 試験用
製造業

電子機器部品組み立て試験用に購入。
特に問題なく満足です。

対象商品 : 48916856
2018-04-01
用途: 設備のメンテナンス時に
ロマンス製菓株式会社

先端がちょっとだけ曲げられているので、掴み易く便利。使用者の視点で工夫されています。価格は高めですが他に代え難く、今後も継続して購入する予定

対象商品 : 48916856
2016-11-14
用途: 材木の寸法を(幅、厚み)を測るとき

作業着のペン刺しに入れて使っています。
大きさ見易さ丁度よいです。

対象商品 : 48916856
2016-03-02
用途: 検査等の作業時に

ちょっとした工夫ですけどそれがすごいですね。
とても取りやすくなっていて、便利です。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする