※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの グリッププライヤ
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21602938
品番
TGP-200
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
材質/仕上
頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)
本体:構造炭素鋼(S35C)
仕様
総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545
トラスコ品番
253-4941
全長(mm)
210
質量(g)
425
表面処理
ニッケルメッキ
最大口開き(mm)
35
頭部厚(mm)
10.5
切断能力(mm)軟鉄線
Φ2.3
最大締圧力(kN)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応