ハードバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21602965 品番 THB-14-OD
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丈夫で持ちやすいバケツです。
モルタルなどの撹拌に適しています。
本体の口元は折り返しがついており強度を持たせています。
本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。
内側には目盛刻印付です。

容量(L)14 オリーブドラブ 用途一般建築作業、清掃業等。 トラスコ品番818-8168 形状丸形 高さ(mm)330 材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA) 質量(g)900 外径(Φmm)330 持ち手軟質PVC 材質(ロープ)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体 フタの有無別売 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ロープの結び目は、必ず確認してから使用してください。
※火気の近くに置かないでください。
※バケツ以外の用途には使用しないでください。
※目盛りは内容量の目安としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする