αプレス製キャスターゴム車自在

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 注文コード21602990 品番TJ-100C
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は車輪径・材質・取付座など11種類から選べます 他の種類を見る

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

用途
各種運搬台車用
一般業務用機器
材質/仕上
金属部、スチール(メッキ)
車輪、ゴム
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)67〜74×67〜74 トラスコ品番288-9951 質量(kg)1.15 H144 車輪幅(mm)35 D100 取付寸法X×Y(mm)67〜74×67〜74 取付座A×B(mm)95×95 許容荷重(daN[kgf])80[82] 取付高H(mm)144 取付穴径P(mm)10.5 取付け寸法X1×Y1(mm)74×74 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする