TK-110-GY ネスティング再生コンテナ(取手付) TRUSCO 21603035 TK-110-GY ネスティング再生コンテナ(取手付) TRUSCO 21603035

ネスティング再生コンテナ(取手付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21603035 品番 TK-110-GY
参考基準価格(税別)¥9,820 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。

材質
本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
容量(L)101.3 スタッキング ネスティング グレー 用途工業部品の運搬・保管用。 トラスコ品番299-7703 質量(kg)3.55 フタなし 外寸法・幅(mm)709 外寸法・高さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)501 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)417 有効内寸法・高さ(mm)369 有効内寸法・幅(mm)625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする