充電式防水LEDライトNUDA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21603060 品番TLWN-320-OD
参考基準価格(税別)¥33,440 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。

付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ トラスコ品番471-9719 材質アルミ(硬質アルマイト処理) 全長(mm)161 外径(Φmm)46 全光束(Lm)320 保護等級IPX8(100m防水仕様) 使用電球LED 充電時間(時間)3 LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様 充電可能回数300回 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 特殊用途防水
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする