※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーミキサーアタッチメント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21603078 品番 TM-100
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。

用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。 トラスコ品番391-0059 長さ(mm)600 羽根(Φmm)100 回転速度(min-1[r.p.m])200〜700 適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど 最適カクハン量(kg)16 六角軸対辺(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引火性のものへの使用は避けて下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39464424
2013-03-07
用途:
防水工事
株式会社 ARAI construction 様

ウレタンの攪拌に購入下のですが、良く攪拌できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする