TRUSCO
TRUSCOの 電動工具・充電工具アクセサリー
TRUSCOの 撹拌
TRUSCOの ペイントミキサー
パワーミキサーアタッチメント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21603105
品番
TM-90W
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途
塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。
トラスコ品番
391-0083
長さ(mm)
500
羽根(Φmm)
90
回転速度(min
-1
[r.p.m])
200〜700
適合材
塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
最適カクハン量(kg)
10
六角軸対辺(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引火性のものへの使用は避けて下さい