※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの コンビネーションプライヤ
プライヤー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21603279
品番
TP-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。
口開き2段階調整型です。
トラスコ品番
253-4843
A
40
B
48.4
質量(g)
190
C
9
全長L(mm)
160
規格寸法(mm)
150
切断能力(mm)軟鉄線
Φ2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応