TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの コンビネーションプライヤ
プライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21603288
品番
TP-200
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。
口開き2段階調整型です。
トラスコ品番
253-4851
A
44
B
50.4
質量(g)
270
C
10
全長L(mm)
205
規格寸法(mm)
200
切断能力(mm)軟鉄線
Φ2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応