PPペール丸型 本体のみ

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21603358 品番 TPPM-45-B
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。
食品衛生法適合品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ本体のみ 材質ポリプロピレン(PP) ブルー 容量(L)45 トラスコ品番437-7877 形状丸型 高さ(mm)495 質量(g)1480 奥行(mm)427 間口(mm)427 規格RoHS2 外径(Φmm)427 フタ別売 外径(mm)427 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フタTPPM-45F-B
注意
※フタは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21603358
2024-03-14
用途:
金属くず入れ
建設業・工事業

思ったより頑丈そう。金属くずは結構重いと思うので耐久性はこれからの使用でわかるかも。

対象商品:
89601242
2015-04-10
用途:
農作業用として
アサダ店装 様

本体に持ち手(バケツの持ち手の様に)が付いていたのは、かなり便利ですが水を満杯にしたときには持ち手が曲がり無理です。空での移動には便利です。

対象商品:
89601242
2014-12-01
用途:
ゴミ箱に使用(ビニール類や 紙類 軽くて容積のあるもの

職場の整理整頓の一環で ゴミ箱として 使用 容積が充分有り 大変満足しています。
扱う物は 比較的軽く体積が大きい物に 使っているので ...

対象商品:
89601233
2015-05-07
用途:
物入れ

試しに購入しましたが、予定通りでした。迅速な対応有り難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする