PPペール丸型用フタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21603367 品番 TPPM-45F-B
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

丸型PPペール(TPPMタイプ)用フタ。

商品タイプフタのみ 材質ポリプロピレン(PP) ブルー トラスコ品番437-7931 高さ(mm)120 形状丸型 質量(g)462 奥行(mm)461 間口(mm)461 外径(mm)461 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89601267
2015-04-10
用途:
農耕用で畑の水ダメとして
アサダ店装 様

思っていたより丈夫で外部に置きっぱなしになるので、硬化性の面でもかなり持ちそうだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする