TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
PPペール丸型用フタ
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21603376
品番
TPPM-7090F-B
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丸型PPペール(TPPMタイプ)用フタ。
商品タイプ
フタのみ
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
トラスコ品番
437-7940
高さ(mm)
150
形状
丸型
質量(g)
733
奥行(mm)
542
間口(mm)
542
外径(mm)
542
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550