曜日別特売
TSC-4C-GN カットカラーコーン TRUSCO 21603507

カットカラーコーン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン/ホワイト
内容量1本注文コード21603507品番TSC-4C-GN
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

用途工事現場や駐車場。グリーン/ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)380×660質量(g)760トラスコ品番445-4227材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)660種類スタンダード先端穴径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
注意
※商品によっては穴形状や穴寸法により取り付けができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89605643
2016-03-16
用途: 測量現場の保護
株式会社IKOMA

普通に良い商品です。頭をカットしてないほうが使い勝手は良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 89605643
2016-03-08
用途: 車庫の入り口ふさぎ用

なかなかしっかりしていて良い感じ。

2015-10-12
用途: 安全
アースワーク日伸建設業・工事業

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする