TRUSCO
TRUSCOの 梱包用作業用品・工具
ストレッチフィルム・ダンボール用カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21603525
品番
TSD-256
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式により開梱作業がはかどります。
携帯に便利なひもの取付穴つきです。(約7mm)ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥
459
¥
505
税込
用途
ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどにダンボールの開封などに
仕様
ミニカッター内蔵
トラスコ品番
389-4614
幅(mm)
51
厚さ(mm)
18
全長(mm)
166
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
67
材質(刃)
焼入鋼(SK-5)