TRUSCO
TRUSCOの ストレッチフィルム
TRUSCOの ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ストレッチフィルムホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21603559
品番
TSH-750
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
仕様
小巻のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
適合
3インチ紙管
トラスコ品番
489-0027
材質
ポリプロピレン(PP)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
79×79×174
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ストレッチフィルム別売