※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バッグ・キャップ
TRUSCOの キャップ
TRUSCOの 作業帽
帯電帽つば付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
21603656
品番
TTCT-M
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
帯電効果があります。
軽作業、対面販売などに使用可能です。
色
ホワイト
サイズ
M
用途
食品加工・食肉加工・水産業用
仕様
髪の毛(短髪など)のつき抜け防止、使い捨て式
トラスコ品番
761-6279
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。