AM00164 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm クリーンテックス・ジャパン 21603688 AM00164 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm クリーンテックス・ジャパン 21603688

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21603688 品番 AM00164
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 厚さ(mm)約11 ネイビー・ブルー 規格防炎認定商品 寸法(cm)40×60 パイル長(mm)約11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21603688
2020-08-26
用途:
厨房マット
飲食業

サイズがコンパクトで掃除もしやすく衛生的にも良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする