マジック式防寒豚本革手袋 当て付タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 21603690 品番 TWLG-M
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
トラスコ品番437-7788 材質表面:豚革 内面:シンサレート 厚さ(mm)0.6 サイズM 質量(g)107 入数(双)1 機能防寒 全長(cm)22.4 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)21.2 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無掌部補強当て革付 袖口仕様マジック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
交通整理
卸売・小売業

もう少し白さがあれば最適です・マジック式なのではめやすく余裕があります
パッケージングもマジック式だとありがたいです

対象商品:
89615032
2024-03-01
用途:
農業
中野農園 様 (農・林・水産業)

寒い季節には良い 革も柔らかく中もフウェルトで温かい 洗ったらどうかはわからないが
また注文したい

対象商品:
89615041
2018-12-06
用途:
バイクの通勤用に
有限会社ルーエ 様

寒くなってきたので通勤用に買いました。例年ではいつの間にか作業手袋になるので十分です。黒が有ると嬉しいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
89615023
2018-03-05
用途:
船舶の運転時、一般作業全般
有限会社竹内釣船店 様

使い勝手は非常によいですが、自分の手にはLLだと大きいしLだと小さい、作業によって使い分けています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする