TRUSCO
TRUSCOの 溶接掃除用品
溶接用ステンレス掃除針
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(7本)
注文コード
21603708
品番
TWP-SB
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥
499
¥
549
税込
用途
ノズル穴の掃除に使用します
トラスコ品番
256-2171
全長(mm)
110
質量(g)
8
サイズ(mm)
0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4×各1本