AM00031 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm クリーンテックス・ジャパン 21603715 AM00031 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm クリーンテックス・ジャパン 21603715

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21603715 品番 AM00031
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 厚さ(mm)約11 ネイビー・ブルー 規格防炎認定商品 寸法(cm)60×90 パイル長(mm)約11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21605815
2021-09-03
用途:
休憩室
運輸・通信業

実は既にもう2枚追加購入しております。その位、良かった商品です。見た目もそうですが、手触りもばっちりでした。

2人が参考にしています
対象商品:
21603715
2020-04-11
用途:
事務所玄関ホール 内側マット
建設業・工事業

防塵性、吸水性抜群です。洗っても色落ちせず、長く使える商品です。とても満足しています。

対象商品:
21604022
2018-04-24
用途:
外廊下から階段室に入るところにおいて所用
河西工芸株式会社 様 (不動産業)

もうひとまわり大きくてもいいかな。吸水性には満足です

対象商品:
21603715
2021-02-22
用途:
トイレの入口に置いた。
豊中レミコン株式会社 様 (製造業)

靴の裏の汚れの酷い方がたまにいて、トイレの床が直ぐに汚れていたのですが、マツトを
引いてからトイレの床の汚れがだいぶマシになってトイレ掃除の回数が格段に減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする